{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | FUTURA | |
| Totale lengte | 150 mm | |
| Totale breedte | 110 mm | |
| Totale hoogte | 63 mm | |
| Bedrijfsdruk maximaal | 16 bar | |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -10 °C | |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | 50 °C | |
| Materiaal behuizing | kunststof | |
| Producttype | drukregelaar |
| Artikelnummer | 100014 | |
| EAN/GTIN | 4047322213547 | |
| Nummer fabrikant | 100014 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |