• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Lasser-comfort-veiligheidsbril uvex i-vo

Artikelnummer: 096546 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beschermingsklasse Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie i-vo
Brillenglasaanduiding 5 W 1 FTKN
Montuuraanduiding W 166 FT CE
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Beschermingsklasse IR-filter 5
Producttype Veiligheids-lasbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096546 5
EAN/GTIN 4031101510798
Nummer fabrikant 9160045
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Trendy veiligheids-lasbril met perfecte kleurwaarneming door grijs glas. Zachte componenten bij neus, voorhoofd en oor zorgen ervoor dat de bril drukvrij zit. De pootjes met kussentjes hebben een instelbare lengte en hellingshoek. Door de uvex infradur plus coating zijn de glazen aan de binnenkant wasemvrij en aan de buitenkant krasvast. Inbranden van lasvonken wordt tot een minimum beperkt. Nieuwe filtertechnologie biedt bescherming tegen IR- en UV-straling (verblinding).

Norm:

EN 166; EN 169

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan