PROLINE dispenser Stoko® dispenser Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland RED

Artikelnummer: 095435 RED
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Stoko®
geschikt voor patroon 1000 ml
Indeling Stoko-systeemkleur Huidverzorging
Producttype Huidbeschermingsdispenser

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 095435 RED
EAN/GTIN 5010424160827
Nummer fabrikant RES1LDGER

Omschrijving

Uitvoering:

Dispenserserie B,geschikt voor patronen uit de Stoko® serie. Met het gebruikelijke kleursysteem van Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland. Eenvoudig gebruik en veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Grote en licht bewegende drukknop voor een gecontroleerde dosering. Kleurcodering via de toets:
  • Gr. BLUE = huidbescherming
  • Gr. GREEN = lichte huidreiniging
  • Gr. GREEN 1 = lichte huidreiniging
  • Gr. GREEN 2 = sterke huidreiniging
  • Gr. GREEN 4 = handdesinfectie
  • Gr. RED = huidverzorging
  • Special huidreiniging onder nr. 095432 gr. BLACK.
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
    Kleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen