{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
| EN 374 | Type B (JKPT) | |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | JKPT | |
| Materiaal | Nitril | |
| Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374 | |
| Dragermateriaal | Nitril | |
| Coatingvariant | geen coating | |
| Dikte | 0,1 mm | |
| Lengte | 240 mm | |
| Inhoud | 100 | |
| Gewicht | 5 g | |
| Kleur | blauw | |
| Toepassingsgebied | Precisie | |
| Norm/verordening | EN 374 | |
| AQL | 1,5 | |
| Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
| Beschermingscategorie | Categorie III | |
| Producttype | Wegwerphandschoen |
| Artikelnummer | 094786 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406381868 | |
| Nummer fabrikant | 094786 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |