Handschoenen, paar KryTech 579 8

Artikelnummer: 094465 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 11,34 / paar
  • van 12 paar
    € 9,45 / paar
op aanvraag
Op voorraad
624 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: latexvrij
  • siliconenvrij: ja
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 96
Handschoeneigenschap latexvrij
Pasvorm goed
EN 388 4342B
Dragermateriaal PEHD
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur grijs / wit
Materiaal coating PU
Handschoenmaat 8
Gewicht 25 g
Lengte 220 mm - 270 mm
EN 388 slijtvastheid 4
EN 388 snijvastheid 3
EN 388 weerstand na scheuren 4
EN 388 doorsteekweerstand 3
Toepassing meerdere keren te gebruiken
siliconenvrij ja
Ademend goed
DMF-vrij nee
Tastgevoel zeer goed
Grip bij natheid matig
Grip bij olie matig
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094465 8
EAN/GTIN 3245425791288
Nummer fabrikant 579 8

Omschrijving

Uitvoering:

KryTech 579. Voor zeer fijngevoelige werkzaamheden in een gering vervuilde en droge werkomgeving. Zeer goede beweging van de vingers en optimaal tastgevoel. Ademend en transpiratieabsorberend materiaal.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.