Handschoenen, paar MASTER CUT C OIL 11

Artikelnummer: 094418 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 12,42 / paar
  • van 12 paar
    € 10,35 / paar
op aanvraag
Op voorraad
3.271 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER CUT
Handschoeneigenschap DMF-vrij; verstevigde duimkromming
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
EN 388 4X42C
Dragermateriaal HPPE
Coating Nitril
Coatingvariant 3/4-coating
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur grijs / zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094418 11
EAN/GTIN 4062406423285

Omschrijving

Uitvoering:

Strak aansluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge breitechnologie. Aangename nitril microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Dankzij nitril 3/4 coating over de knokkels, ook zeer geschikt in natte of met olie besmeurde omgevingen. Een tweede coatinglaag van opgeruwd nitril op handpalm en vingers zorgt voor een bijzonder goede grip. Met versterkte duimkromming voor een hogere standtijd.
GARANT MASTER CUT C OIL. Zeer flexibele snijbestendige handschoen met snijbeschermingsniveau C. Goed geschikt voor met olie besmeurde werkomgevingen met hoge snijgevaren, bijvoorbeeld bij verspaningsmachines.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen