{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Inhoud | 1 | |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij; Huidvriendelijk voor personen met een allergie | |
| EN 388 | 4131X | |
| Dragermateriaal | Lycra®, polyamide | |
| Coating | PU op waterbasis / nitril | |
| Coatingvariant | Handpalm | |
| Toepassingsgebied | Allround | |
| Lengte | 255 mm | |
| Kleur | zwart / grijs | |
| Handschoenmaat | 6 | |
| Breitechnologie | 15G | |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
| Beschermingscategorie | Categorie II | |
| Handschoentype | Universele handschoenen | |
| Producttype | Universele handschoenen |
| Artikelnummer | 094287 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406128852 | |
| Nummer fabrikant | 094287 6 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |