Inlegzolen antraciet Inlegzool comfort, SOFT 41

Artikelnummer: 092864 41
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
EU-schoenmaat 41
Kleur groen
Producttype Inlegzool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092864 41
EAN/GTIN 4062406281519

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Inlegzool comfort. In het hielgedeelte is een gewichtsafhankelijk dempingselement geïntegreerd, waardoor voor elke drager een ideale demping wordt gegarandeerd. De perforatie bij de voorvoet zorgt voor een grote mate van luchtverversing en klimaatcomfort.
Zacht dempingselement voor personen tussen 50 kg en 65 kg.

T.b.v.:

GARANT veiligheidsschoen comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT veiligheidslaars comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT veiligheidsschoen comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen