Laag model schoen zwart/rood HANNAH XXTL low ESD, S3 36

Artikelnummer: 092747 36
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Dames
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 36
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092747 36
EAN/GTIN 4030839354131
Nummer fabrikant 742531-36

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidsschoen HANNAH XXTL Low.
  • Hydrofoob bovenmateriaal van microvezel en textiel
  • Ademende voering van textiel
  • Gevoerde tong
  • Volledige inlegzool ESD PRO Lady X
  • PU/PU-loopzool WELLMAXX TRAINERS LADY, antislip
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • Ledervrij uitgevoerd
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen