Laag model schoen antraciet OFFICER 51 ESD, S2 NB 41

Artikelnummer: 092742 41
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Beton
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: Vario®-demping
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie OFFICER 51 ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Beton
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap Vario®-demping
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Fabrikantnummer L. mod. schoen Officer 51 S2 SRC NB
EU-schoenmaat 41
Kleur antraciet
Producttype Schoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092742 41
EAN/GTIN 4044348678145
Nummer fabrikant OFFICER51NB41P

Omschrijving

Uitvoering:

Laag model business-veiligheidsschoen OFFICER 51 met een verfijnde reliëfstructuur en SECURA VARIO®-SYSTEM voor een aan belasting aangepaste hieldemping.
  • Soepel nubuckleer.
  • Ademende textielvoering.
  • Comfortabele inlegzool SUPER-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • TPU OFFICE-loopzool, antraciet.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092743.
Bevat het dempingselement rood en groen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen