Laag model schoen blauw ELLA ESD, S1 NB 41

Artikelnummer: 092729 41
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap: Vario®-demping

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Dames
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 41
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092729 41
EAN/GTIN 4044348638736
Nummer fabrikant ELLA NB 41

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidsschoen ELLA met VARIO Multiflex®-technologie en SECURA VARIO®-hieldemping.
  • Ademend functioneel bovenmateriaal.
  • Naadvrije schoenconstructie.
  • Zachte en ademende functionele voering.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Loopzool TPU Woman Sport ESD.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092730.
Bevat het dempingselement geel en groen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen