Veiligheidsschoen, laag model, zwart AL 711 PLUS ESD, S1 XB 38

Artikelnummer: 092612 38
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie AL 700 Plus ESD
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092612 38
EAN/GTIN 4044348480052
Nummer fabrikant ESD AL 711 PLUS XB 38

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen ALLROUND met SECURA VARIO® hieldemping.
  • Ademende functionele voering.
  • Veiligheidsreflectoren.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Veiligheidsschoen, laag model met klittenbandsluiting van ultralicht functioneel bovenmateriaal in combinatie met opencellig functioneel textiel.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Veiligheidsschoen, laag model AL 711 PLUS ESD, S1 NB in wijde uitvoering onder nr. 092611.
Magazijnvoorraad in de EU-schoenmaten 39 – 48, bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 48.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen