Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 SF ESD, S3 NB, EU-schoenmaat: 42

Artikelnummer: 092575 42
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VARIO DYNAMICS® PRO
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Kleur blauw; zwart
Maat EU 42
Geslacht Heren; Unisex
Norm EN ISO 20345; inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Bovenmateriaal Microvezel
Materiaal zool Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Grip ja
Teenbeschermkap ja
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Zool met doorloopbescherming ja
Materiaal doorloopbescherming Textiel
Gesloten hielgedeelte ja
Brandstofbestendigheid van de zool ja
Antistatische eigenschappen ja
Energieabsorptievermogen in het hielgedeelte ja
Geen binnendringing van water gedurende min. 60 minuten ja
Waterdicht ja
Loopzool met profiel ja
Veiligheidsklasse S3
Sluiting veter
Hieldemping nee
Eigenschap schoen geschikt voor orthopedische inlegzolen; gevoerd; uitneembaar voetbed; metaalvrije zool
Materiaal voering Microvezel; Textiel
Schachtuitvoering omhoog
Producttype laars

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092575 42
EAN/GTIN 4044348520505
Nummer fabrikant VD PRO 1800 SF NB 42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletic ESD, lichtblauw.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.
Serie SF met doorloopbescherming van textiel. Zonder SECURA VARIO®-hieldemping.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092576.

Downloads en documenten

Geschikte producten