Laag model schoen zwart VD PRO 3500 GTX, S2 NB 37

Artikelnummer: 092560 37
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Koude-isolatie: tot -20 °C
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 37
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092560 37
EAN/GTIN 4044348571354
Nummer fabrikant VD PRO 3500 GTX NB 37

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met GORE-TEX®-membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Overtollig vocht en warmte worden snel naar buiten afgevoerd. Het waterdampdoorlatende waterproof leer draagt bij aan een optimaal klimaat in de schoen. Met SECURA VARIO®-hieldemping.
  • Bovenmateriaal ultralichte microvezel.
  • Tong.
  • Schachtapplicaties met carbon-look.
  • Loopzool TPU Athletic, zwart.
  • Naadloze schoenconstructie.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092561.
Bevat het dempingselement rood en groen
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen