Veiligheidsschoen, laag model, zwart/blauw VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB 50

Artikelnummer: 092551 50
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 50
Kleur zwart / blauw
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092551 50
EAN/GTIN 4044348560808
Nummer fabrikant VD PRO 1000 SF XB 50

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen uit de serie VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool TPU Athletics ESD.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Veiligheidsschoen, laag model met dubbele klittenbandsluiting en ventilatiestructuur met een groot oppervlak.
Serie SF met doorloopbescherming van textiel. Zonder SECURA VARIO®-hieldemping.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092550.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen