• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Laag model schoen blauw/zwart Elten LUAN black Low, S3S, EU-schoenmaat: 35

Artikelnummer: 092272 35
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3S
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LUAN
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3S
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap brandstofbestendig
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 35
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092272 35
EAN/GTIN 4030839363317
Nummer fabrikant 720911 35
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Uitvoering:

LUAN black Low ESD S3S
  • Bovenmateriaal van gehydrofobeerd microvezelmateriaal.
  • Ademende textielvoering.
  • Doorloopbescherming zonder metaal.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak SPORTIVE ESD black.
  • Stalen kap.
  • TPU/PU zool MAXXIMO met Infinergy® zoolkern van BASF.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR