Laag model schoen blauw MADDOX blue Low ESD, S1P 42

Artikelnummer: 092236 42
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie MADDOX
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 42
Kleur blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092236 42
EAN/GTIN 4030839373545
Nummer fabrikant 729571-42

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen MADDOX met sneakerdesign.
  • Bovenmateriaal van suède en textiel (nr. 092236 MADDOX blue).
  • Bovenmateriaal van waterafstotend microvezel en textiel (nr. 092237 MADDOX black-red / 092241 MADDOX black-red BOA).
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak SPORTIVE ESD.
  • TPU/PU Wellmaxx zool MAXXIMO, antislip.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • ESD-uitrusting.

Bovenmateriaal van suède en textiel.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen