Laag model schoen zwart/wit uvex 1 sport, S1 43

Artikelnummer: 092146 43
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Composiet
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092146 43
EAN/GTIN 4031101699905
Nummer fabrikant 6594843

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte, sportieve en goed doordachte veiligheidsschoen. Geschikt bij chroomallergie, dankzij vervaardiging uit synthetische materialen. Wijdte 11.
  • Dubbeldichte polyurethaan loopzool met goede antislipwerking.
  • 100% Metaalvrije teenbeschermkap – met anatomische vormgeving en goede zijstabiliteit.
  • ESD-uitrusting.
  • Comfortvoetbed met systeem voor afvoer van vocht en extra hiel- en voorvoetdemping.

Ademend bovenmateriaal van textiel.

Norm:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen