Duimpolsbandage, links, zwart, Type: M

Artikelnummer: 092001 M
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Producttype bandages
Internationale maat M
Geschikt voor hand
Zijdeaanduiding links
Sluitmechanisme Klittenbandsluiting
Eigenschappen beschermt; comprimerend; gestabiliseerd; ontlast; rekbaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092001 M
EAN/GTIN 4260138254089
Nummer fabrikant 90303
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 Köln, Deutschland, www.kneetek.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bandage ideaal ter preventie, ontlast, beschermt en stabiliseert. De bescherming van de bandage kan herstel van de desbetreffende gewrichten stimuleren en verwondingen voorkomen. De bandage biedt ondersteuning en zorgt voor een gerichte compressie. Ideaal voor werksituaties waarin het gewricht bijzonder wordt belast, zoals bij werkzaamheden met apparaten met accuvoeding.
  • Elastisch materiaal
  • Eenvoudig te fixeren.
  • Hoog draagcomfort en zit optimaal.

Individueel aanpassingsvermogen door verstelbare klittenbandsluiting.

Tip:

Duimpolsbandage rechtse uitvoering onder nr. 091994.

Downloads en documenten