• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Functionele sokken, kort, zwart / rood / grijs, Uniseks-maat: 36-38

Artikelnummer: 091997 36-38
Korting
€ 7,40
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
878 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 42% Katoen; 48% Polyester; 9% Polyamide; 1% elastaan

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaalsamenstelling 42% Katoen; 48% Polyester; 9% Polyamide; 1% elastaan
Kleur zwart / rood / grijs
EU-schoenmaat 36-38
Producttype Sokken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091997 36-38
EAN/GTIN 4062406294649
Nummer fabrikant 091997 36-38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Functionele sokken met COOLMAX®-materiaal dat vocht bijzonder goed van de huid afvoert en deze lang droog houdt. Materiaalbestendigheid, ook bij regelmatig wassen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan