Sokken TOP SUMMER 42-44

Artikelnummer: 091925 42-44
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 76% Polyester; 18% Nylon; 3% Elastaan; 3% Katoen

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 76% Polyester; 18% Nylon; 3% Elastaan; 3% Katoen
Kleur navy
EU-schoenmaat 42-44
Producttype Sokken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091925 42-44
EAN/GTIN 8023796145412
Nummer fabrikant CC-000-00 M

Omschrijving

Uitvoering:

Zomersokken met speciale vezel voor zeer goede ademing.
Aangenaam draagcomfort dankzij COOLMAX®-materiaal dat de voeten aangenaam droog houdt. Onaangename geuren worden voorkomen dankzij antibacteriële freshFX®-behandeling. Met LYCRA® versterkte structuur voor een hogere elasticiteit ook na vele wasbeurten. Type: unisex.

T.b.v.:

Industrie, logistiek, bouwbedrijven, reiniging