Sokken TOP ESD PRO 45-47

Artikelnummer: 091923 45-47
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 44% Polyester; 32% Katoen; 18% Nylon; 3% Elastaan; 3% Carbonvezel

Productdetails

Technische gegevens

Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 44% Polyester; 32% Katoen; 18% Nylon; 3% Elastaan; 3% Carbonvezel
Kleur wit
EU-schoenmaat 45-47
Producttype Sokken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091923 45-47
EAN/GTIN 8023796286146
Nummer fabrikant CC-002-09 L

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte ESD-sokken voor de zomer ter voorkoming van elektrostatische spanningen.
Aangenaam draagcomfort dankzij COOLMAX®-materiaal dat de voeten aangenaam droog houdt. Onaangename geuren worden voorkomen dankzij antibacteriële freshFX®-behandeling. Met LYCRA® versterkte structuur voor een hogere elasticiteit ook na vele wasbeurten. Type: unisex.

T.b.v.:

Atex-omgeving, ESD-omgeving, industrie