Werkbroek Industrie 24

Artikelnummer: 091010 24
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 33% Katoen; 3% elastolefine; 64% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 265
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 33% Katoen; 3% elastolefine; 64% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 265 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur grijs / zwart
Confectiemaat DE 24
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091010 24
EAN/GTIN 4062406943394

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwe GARANT-industriecollectie gemaakt van sterk gemengd materiaal met XLANCE®-stretchaandeel voor meer bewegingsvrijheid. Hoog draagcomfort dankzij 4-way-stretch inzetstukken in gebieden met een verhoogde uitrekbelasting. Bijzonder sterk dankzij de combinatie van hoogwaardige stoffen ’made in Europe’ en het gebruik van drievoudige naden. Slijtvaste Cordura®-versterking op de knieën. Geen krassen op onderdelen door verborgen YKK®-ritssluitingen. Geschikt voor industrieel wassen. Kleur- en vormvast. Ideaal voor gebruik op industriële werkplekken.
Werkbroek met elastische band voor meer draagcomfort.
  • Verhoogde band aan de achterzijde gemaakt van stretchmateriaal.
  • Twee achterzakken en twee voorzakken.
  • Cordura®-versterking op de knieën.
  • Balpen- en duimstokvak.
  • Zak met ritssluiting en vak voor mobiele telefoon.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel

GARANT In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk GARANTrekening moet houden.

Normale herenmaat
Maat DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale maten XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Borstomvang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Tailleomvang 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Heupomvang 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Binnenbeenlengte 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Mouwlengte 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Lichaamslengte 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Kleine herenmaat
Maat DE 24 25 26 27 28 29
Borstomvang 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Tailleomvang 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Heupomvang 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Binnenbeenlengte 76 77 78 79 80 81
Lichaamslengte 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Slanke herenmaten
Maat DE 90 94 98 102 106 110
Borstomvang 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Tailleomvang 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Billen meting 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Binnenbeenlengte 83 84 85 86 87 88
Lichaamslengte 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Vrouwen
Internationale maten XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Borstomvang 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Tailleomvang 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Heupomvang 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Binnenbeenlengte 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Mouwlengte 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Lichaamslengte 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Zo wordt er gemeten
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen