• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Werkbank-handveger Arenga-Elaston-mengsel, Lengte: 280mm

Artikelnummer: 087556 280
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.336 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Basisdeellengte totaal 280 mm
zichtbare lengte borsteldeel 70/60 mm
Bezetting breedte 40 mm
Bezetting lengte 150 mm
met ophanggat ja
Steelzijden afgerond
Indeling Arenga-Elaston-mengsel
Producttype Handveger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087556 280
EAN/GTIN 4250560508782
Nummer fabrikant 210400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Omschrijving

Uitvoering:

recht houten lichaam met steel met afgeronde zijden. Borsteldeel ca. 150×40 mm, hoogte borsteldeel 70/60 mm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan