• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Schroefborging 83-54

Artikelnummer: 083314 83-54
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 83-54
Chemische basis Dimethacrylate
Dynamische viscositeit 450 mPas - 650 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 200 °C
Handvastheid na 10 min - 20 min
Volledig uitgehard na 2 h - 3 h
Eigenschap thixotroop; afdichtend; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging; verbindingsmiddel
Voor draadafmeting M tot M20
maximale spleetmaat 0,15 mm
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 25 Nm - 35 Nm
Demontage zwaar
Kleur groen
Inhoud 250 ml
Opslagtemperatuur 20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Schroefborging

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083314 83-54
EAN/GTIN 8029822074084
Nummer fabrikant 83-54-250

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Zeer sterk, voor langdurige schroefdraadverbindingen, temperatuurbereik tot 200 °C.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen