Accucirkelzaag M12CCS44

Artikelnummer: 078207 M12CCS44
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 12 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 12 V
Fabrikantnummer M12CCS44-402C
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 12 V
Uitvoering Handcirkelzaag
Maximaal toerental 3.600 min-1
Zaagblad-⌀ 140 mm
Zaagblad-boring-⌀ 20 mm
Maximale snijdiepte 90° 44 mm
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Gewicht 2,7 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078207 M12CCS44
EAN/GTIN 4002395262816
Nummer fabrikant 4933448235

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige FUEL™-accucirkelzaag met borstelloze POWERSTATE™-motor.
  • Compact, ergonomisch ontwerp met knopgreep.
  • Geïntegreerde afzuigaansluiting voor het aansluiten van afzuigsystemen.
  • Diepte- en verstekzaagsnedes tot 50°.
  • Robuuste magnesium-beschermkap, pendelkap en bodemplaat.

Levering:

Inclusief lader, sleutel voor binnenzeskantbouten, 18-tands-HM-zaagblad, parallelle aanslag en transportkoffer (HD-box).

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v.
Zie voor geschikt cirkelzaagblad nr. 078212 gr. 18.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen