• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Verwarmde kleding GHJ 12+18V XA: Batterijadapter, lader, 1x accu, maat M.

Artikelnummer: 06188000FY
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Thermojack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06188000FY
EAN/GTIN 4059952580630
Nummer fabrikant 06188000FY
L-nummer L00590 1605
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Verwarmde jas GHJ 12+18V XA M, De verwarmde jas GHJ 12+18V XA is het perfecte kledingstuk van Bosch om betrouwbare warmte te bieden aan degenen die lange uren doorbrengen op bouwplaatsen
  • Als de ideale oplossing uit één stuk, dat warm blijft ondanks barre omstandigheden en zelfs bij weinig beweging, het elimineert de noodzaak om meerdere kledingstukken over elkaar te dragen
  • De drie-zone verwarming van deze jas zorgt voor een perfecte warmteverdeling en houdt het bovenlichaam warm bij elk weer
  • De drie verwarmingsniveaus, aangedreven door de 12-volt oplaadbare accu's van Bosch, garanderen duurzame warmte
  • Voor extra gemak kunnen USB-apparaten eenvoudig worden opgeladen via de geïntegreerde poort van de accu-adapter
  • De verwarmingskussens van de jas worden gevoed door de GAA 12V-21 oplaadadadapter en een Bosch 12-volt oplaadbare accu, of optioneel door de GAA 18V-24 oplaadadadapter en Bosch 18-volt oplaadbare accu

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 1,8 V
  • Kleur: Zwart
  • Stoffenconstructie: Softshell, 3-laags
  • Stoffenmix: Shell: 95% Polyester, 5% Spandex, Voering: 100% Polyester
  • Maat: M
  • Beschikbare kleuren: Zwart

Levering:

  • Batterijadapter GAA 12V-21 Professional
  • Oplader GAL 12V-20 Professional
  • 1 x oplaadbare batterij GBA 12V 2.0Ah

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan