Schroef steekmaat, gecombineerd metrisch SI en Witworth, 48st

Artikelnummer: 0605105
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0605105
EAN/GTIN 4029713283469
Nummer fabrikant 0605105
L-nummer L40510 1476

Omschrijving

Uitvoering:

  • Combineert metrische SI- en Whitworth-schroefdraad

Omschrijving:

Schroefdraadmal gecombineerd voor metrisch SI- en Whitworth-schroefdraad. 48 vellen, meetbereiken 0,4-7,0 / 4-62 mm

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 0,4 - 7
  • Spoed schroefdraad in mm: 0,4-7,0
  • Schroefdraadspoed in TPI: 4-62