Accu-cirkelzaag GKM 18V-50, solo C

Artikelnummer: 06016B8000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06016B8000
EAN/GTIN 4059952548296
Nummer fabrikant 06016B8000
L-nummer L00590 1717
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GKM 18V-50 accucirkelzaag
  • Met de GKM 18V-50 professionele metaalcirkelzaag kunt u snel werken en nauwkeurig zagen
  • Andere voordelen zijn het vrijwel vonkvrij werken dankzij de geïntegreerde
  • robuuste spanenopvangbak met een gemakkelijk te openen klep voor het legen
  • Snijlijnweergave
  • kijkvenster en geïntegreerde LED-verlichting zorgen voor een schaduwvrij zicht en nauwkeurige sneden
  • Met een geoptimaliseerde handgreep voor gemakkelijk zagen in talrijke posities kan hij ergonomisch en met weinig vermoeidheid worden gehanteerd
  • De GKM 18V-50 Professional is de specialist voor het snel en precies zagen van metaal
  • vooral kabelgeleiders of draadstangen en staal
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders
  • De GKM 18V-50 Professional is uitgerust met een zaaghaak en een speciaal ″Standaard voor staal″ zaagblad dat is geoptimaliseerd voor een maximale levensduur van de accu met accuzagen

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Geleidingsrail compatibel: nee
  • Gewicht excl. batterij: 2,2 kg
  • Nullastsnelheid: 4250 min-1
  • Max. Zaagcapaciteit in metaal (90°): 50 mm
  • Zaagbladboring Ø: 20 mm
  • Zaagblad Ø: 136 mm

Levering:

  • Karton
  • 1 x Cirkelzaagblad, Standaard voor staal, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30
  • Parallelaanslag
  • Zonder accu('s) en lader

Geschikte producten