Schaaf GHO 16-82

Artikelnummer: 06015A4000
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
Producttype Schaaf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06015A4000
EAN/GTIN 3165140771016
Nummer fabrikant 06015A4000
L-nummer L00610 55

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schaaf GHO 16-82, de schaaf GHO 16-82 Professional met snoer biedt krachtige hobbyprestaties in de instapklasse
  • Hij heeft een krachtige motor van 630 watt die consistent betrouwbare prestaties levert

Kenmerk:

  • Instelbare vouwdiepte: 9 mm
  • Gewicht: 2,8 kg
  • Vlakbreedte: 82 mm
  • Vlakdiepte: 1.. 6 mm
  • Nullastsnelheid: 18000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 630 W
  • Vibratie-emissiewaarde ah []: 8,0 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 240 V
  • Onstandvastigheid K []: 1,5 m/s²

Levering:

  • Inwendige binnenzeskant sleutel SW 2,5
  • Stoffen stofzak
  • Parallelaanslag