testo 635-1 - Thermo hygrometer

Artikelnummer: 0560 6351
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0560 6351
EAN/GTIN 4029547004322
Nummer fabrikant 0560 6351
L-nummer L40550 39
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het testo 635-1 temperatuur- en vochtigheidsmeetinstrument is ideaal uitgerust voor het controleren van vochtigheid, temperatuur en dauwpunt in woonruimtes; productie-, opslag- en serverruimtes en in musea en koelruimtes.
  • Metingen van absolute druk in de omgeving en dauwpunt in perslucht kunnen snel en efficiënt worden uitgevoerd met de testo 635-1
  • Door middel van aansluitbare sondes, die optioneel verkrijgbaar zijn, registreert het meetinstrument de volgende waarden: Luchtvochtigheid Materiaalvochtigheid Drukdauwpunt in perslucht Luchttemperatuur Oppervlaktetemperatuur Kerntemperatuur Absolute druk Het testo 635-1 temperatuur- en vochtigheidsmeetinstrument heeft twee sonde-ingangen voor plug-in sondes met kabel
  • Daarnaast kan de testo 635-1 de meetwaarden van maximaal drie andere temperatuur- of vochtigheidssensoren ontvangen door draadloze overdracht van meetgegevens en deze weergeven op het overzichtelijke display
  • Naast draadloze sensoren hebt u de optionele draadloze module nodig om meetgegevens draadloos te verzenden
  • Deze wordt eenvoudig in de testo 635-1 gestoken en kan op elk moment achteraf worden geïnstalleerd
  • Het radiosignaal tussen de draadloze sensor en het meetinstrument wordt over een afstand van maximaal 20 meter overgedragen
  • Robuust, praktisch, gebruiksvriendelijk Naast de meetwaarden geeft de testo 635-1 temperatuur- en vochtigheidsmeter ook min-, max- en gemiddelde waarden weer
  • Als er een drukdauwpuntsensor is aangesloten, meet deze het drukdauwpunt in perslucht
  • Als er een vochtigheidssensor op het meetinstrument is aangesloten, meet deze niet alleen de luchtvochtigheid en de luchttemperatuur, maar ook het dauwpunt en het watergehalte van de ruimtelucht en de psychrometrische temperatuur
  • Bovendien berekent het meetapparaat de dauwpuntafstand tussen de ruimtelucht en het muuroppervlak
  • In het geval van schimmel in huis krijg je dus de eerste aanwijzingen of schimmel is veroorzaakt door verkeerd ventilatiegedrag of door vocht dat van buiten is binnengedrongen
  • In het tabblad ″Toepassingen″ kunt u meer te weten komen over het meten van schimmel in huis met de testo 635-1
  • De bediening van het temperatuur- en vochtigheidsmeetapparaat is zeer eenvoudig en de menunavigatie is comfortabel
  • Dankzij het verlichte display kun je de gemeten waarden gemakkelijk aflezen, zelfs bij slecht zicht
  • Een stevige behuizing beschermt het meetapparaat betrouwbaar tegen schokken
  • Documentatie van meetgegevens met het testo 635-1 temperatuur- en vochtigheidsmeetinstrument Wilt u uw meetwaarden snel en controleerbaar documenteren? Met de optionele testo snelprinter kunt u meetgegevens zoals vochtigheid of temperatuur op elk gewenst moment eenvoudig afdrukken
  • Maak gebruik van de praktische cyclische printfunctie op de testo 635-1
  • Hiermee kunt u niet alleen afzonderlijke waarden, maar ook hele meetreeksen met vrij instelbare intervallen (bijvoorbeeld eenmaal per minuut) afdrukken op de testo snelprinter.