testo 410-1 - Vleugelradanemometer

Artikelnummer: 0560 4101
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Temperatuur- en stromingsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0560 4101
EAN/GTIN 4029547008238
Nummer fabrikant 0560 4101
L-nummer L40550 45

Omschrijving

Omschrijving:

De testo 410-1 vaananemometer overtuigt door zijn praktische zakformaat en is ideaal voor snelle controlemetingen. Met een meetbereik van 0,4 tot 20 m/s kan de anemometer zelfs worden gebruikt voor lage stroomsnelheden
  • De anemometer heeft een vast gemonteerde vaan met een diameter van 30 mm
  • De anemometer is praktisch voor buitengebruik: naast de luchtsnelheid en luchttemperatuur berekent de testo 410-1 ook de windkracht Beaufort en de gevoelstemperatuur, dat is de temperatuur die een persoon ervaart als gevolg van windgerelateerde afkoeling
  • De windvaananemometer met praktische functies
  • De testo 410-1 wordt geleverd met een opsteekbare beschermkap en een polsband voor veilig meten. bijvoorbeeld bij luchtuitlaten
  • Hold-functie: wordt gebruikt om de huidige waarden met betrekking tot luchtsnelheid en luchttemperatuur op te slaan en met elkaar te vergelijken
  • Max/min-waarden: ontvang de minimum- of maximumwaarden sinds de anemometer voor het laatst werd ingeschakeld of gereset, met één druk op de knop
  • Vergelicht display: lees uw metingen af, zelfs in donkere omgevingen
  • Selecteerbare eenheden: voor luchtsnelheid en temperatuur: m/s, km/h, fpm, mph, kts, Beaufort, °C, °F en gevoelstemperatuur.