840/1 Z Zeskant Bits, 3/16″ x 25 mm

Artikelnummer: 05135075001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05135075001
EAN/GTIN 4013288037930
Nummer fabrikant 05135075001
L-nummer L60020 583

Omschrijving

Omschrijving:

  • Taai-harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik.
  • Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Levering:

  • 840/1 Z bits, 3/16″ x 25 mm