967/9 TX 1 SB TORX® Stifsleutelset, BlackLaser, 9-delig

Artikelnummer: 05073598001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05073598001
EAN/GTIN 4013288106438
Nummer fabrikant 05073598001
L-nummer L60020 2212

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutelset voor binnen TORX® schroeven.
  • Deels met kogelkop: De kogel aan de lange zijde voor veilig werken, ook in lastige montageposities.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.
  • In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met TORX® kogelkop aan de lange zijde
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Slijtvaste handgreepcodering
  • Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Levering:

  • 967/9 TX 1 SB TORX® L-key set, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen