3869/4 Dopbit, RVS, 10 x 50 mm

Artikelnummer: 05071224001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05071224001
EAN/GTIN 4013288118141
Nummer fabrikant 05071224001
L-nummer L60020 2116
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskantschroeven.
  • RVS tegen vliegroest.
  • Niet-magnetische uitvoering, met klemveer.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven
  • Niet-magnetisch, met klemveer, RVS tegen vliegroest
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 3869/4 Nutsetters, stainless, 10 x 50 mm