867/4 TORX® HF bits met vasthoudfunctie, TX 30 x 50 mm

Artikelnummer: 05060510001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05060510001
EAN/GTIN 4013288226792
Nummer fabrikant 05060510001
L-nummer L60020 5033

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven.
  • Het door Wera ontwikkeld TORX® HF (HF = Haltefunktion = vasthoudfunctie) gereedschap wordt gekenmerkt door een geometrische optimalisatie van het oorspronkelijke TORX® profiel.
  • Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op formaat.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie voor binnen TORX® schroeven
  • Ook passend op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven.
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)
  • Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat

Levering:

  • 867/4 TORX® HF Bits with holding function, TX 30 x 50 mm