842/4 Zeskant Bits Kogelkop, 3 x 89 mm

Artikelnummer: 05059680001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05059680001
EAN/GTIN 4013288155931
Nummer fabrikant 05059680001
L-nummer L60020 2263

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem harde Wera bits voor binnenzeskant-schroeven, voor universeel gebruik.
  • Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven.
  • 1/4″ zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Voor binnenzeskant-schroeven
  • Zeskantkogelkop voor werken in lastige montageposities
  • Taai-hard, voor universeel gebruik
  • 1/4″ zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 842/4 Bits, 3 x 89 mm