Kraftform Kompakt 40, 7-delig

Artikelnummer: 05059298001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05059298001
EAN/GTIN 4013288096319
Nummer fabrikant 05059298001
L-nummer L60020 1943

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vouwetui met 89 mm lange bits.
  • Inclusief handhouder 816 R Kraftform met snelwisselfunctie 'Rapidaptor' en meerdelige Kraftform handgreep voor vermoeiingsarm werken.

Voordeel:

  • Vouwetui met 89 mm lange bits
  • Kraftform-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie
  • Rapidaptor-snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • Ergonomische Kraftform-handgreep voor moeiteloos werken

Levering:

  • Kraftform Kompakt 40, 7 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm; 2x 800/4 Z bits: 1x5.5x89 mm, 1.2x6.5x89 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen