Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7-delig

Artikelnummer: 05057412001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05057412001
EAN/GTIN 4013288180001
Nummer fabrikant 05057412001
L-nummer L60020 3788

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bits met minuscule diamantdeeltjes op bitpunt.
  • Deze zorgen voor een veilige grip op de schroef, verkleinen de vereiste aandrukkracht en reduceren het risico op wegglijden.
  • BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • Voorzien van Rapidaptor-technologie, om de bits te kunnen plaatsen zonder daartoe de huls te moeten bedienen.
  • Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuivenzo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen.
  • Voor plaatsing in de schroefboormachine of in boorkop van een elektronisch geregelde boormachine.
  • De meerdelige Bit-Check overtuigt door het lage gewicht en uitstekende compactheid.
  • Daarbij zorgt het zachte materiaal in het onderste gedeelte van de Bit-Check voor een betere houvast voor de bits en maakt tegelijk het uitnemen daarvan makkelijker.
  • Het profiel en het formaat van de bits zijn gemakkelijk te herkennen dankzij de Wera 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering en duidelijk zichtbare beschrijving.

Voordeel:

  • De neerzetbare Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
  • BiTorsion-bits voor lange levensduur
  • Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
  • Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Bit-Check 7 PZ Diamond 1, 7 pieces; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 855/1 BDC bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm