813 R Bits-Handhouder met Rapidaptor snelwisselhouder, 1/4″ x 90 mm

Artikelnummer: 05051272001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05051272001
EAN/GTIN 4013288103123
Nummer fabrikant 05051272001
L-nummer L60020 1414

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige bithandhouder.
  • De kop met Rapidaptor snelwisselfunctie maakt razendsnel wisselen van bits mogelijk zonder extra gereedschap.
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
  • Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Geschikt voor bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 (ISO 1173).

Voordeel:

  • Bit-handhouder met Rapidaptor-snelwisselfunctie voor bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met Rapidaptor-technologie voor razendsnel wisselen van klingen of bits
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast

Levering:

  • 813 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, 1/4″ x 90 mm