3167 i VDE TORX® Schroevendraaier, RVS, TX 20 x 80 mm

Artikelnummer: 05022764001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022764001
EAN/GTIN 4013288220141
Nummer fabrikant 05022764001
L-nummer L60020 4794

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform Plus VDE-schroevendraaierset van RVS.
  • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
  • Kan industrieel zonder beperking worden ingezet.
  • Het stuksgewijs testen van de Kraftform RVS VDE-schroevendraaiers bij 10.000 V conform DIN EN 60900 (IEC 60900) biedt de garantie voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Ook onder extreme gebruikscondities is de veiligheid gewaarborgd; het gereedschap wordt immers getest op koudslagvastheid bij -40 °C.
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Zeskant wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Geïsoleerde RVS kling voor veilig werken tot 1000 V aan RVS schroefverbindingen
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor hoge werksnelheden en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Kling van RVS tegen vliegroest

Levering:

  • 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel, TX 20 x 80 mm