6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Steek- en ringratelsleutel-set, Inch, 8-delig

Artikelnummer: 05020093001
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05020093001
EAN/GTIN 4013288184153
Nummer fabrikant 05020093001
L-nummer L60020 3367

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige ringratel/steeksleutel-set van Wera: Joker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal.
  • Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren.
  • De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk.
  • De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden.
  • De intelligente dubbele zeskantgeometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden.
  • Dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30° aan de steekzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden.
  • Het omschakelbare ratelmechaniek aan de ringzijde met hoge fijne vertanding (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is.
  • Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek.
  • Het robuuste, tweedelige vergrendelingselement zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit.
  • Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten.
  • De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid.
  • Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op maat.

Voordeel:

  • Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
  • Geen losraken door hoekaanslag
  • Met hoge fijne vertanding en robuust vergrendelingselement
  • 15° gebogen ratelzijde
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Ratcheting combination wrenches set, Imperial, 8 pieces; 8x 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, imperial: 5/16″x144 mm, 3/8″x159 mm, 7/16″x165 mm, 1/2″x171 mm, 9/16″x187 mm, 5/8″x213 mm, 11/16″x234 mm, 3/4″x246 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen