VEGA LITE COLOUR Stralers

Artikelnummer: 03.5459
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5459
EAN/GTIN 5708997354599
Nummer fabrikant 03.5459
L-nummer L01030 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

5000 lumen bekabelde LED-werklamp met 3 kleurtemperatuurinstellingen

Speciaal ontwikkeld voor huisschilders of andere professionele vakmensen die werken aan oppervlaktevoorbereiding, zoals plamuren, behangen en schuren.
De krachtige LED's zorgen voor een diffuus en aangenaam, niet-verblindend, gelijkmatig werklicht met een grote spreiding, en met de 3 verschillende kleurtemperatuurinstellingen kun je precies de kleurtemperatuur kiezen die het beste past bij de werksituatie en het prettigst is om mee te werken, afhankelijk van de kleur van het oppervlak.
Schakel tussen warm (2500 Kelvin), medium (4500 Kelvin) en koud licht (6500 Kelvin).
Deze functionaliteit is ook handig voor andere werkzaamheden binnenshuis, zoals het plaatsen van tegels, plafonds, vloeren enz. in de bouw.

De VEGA LITE COLOUR wordt gewoonlijk op een statief gemonteerd en past zowel op het lichtgewicht statief van 2 m als op het zwaardere statief van 3 m, maar kan natuurlijk ook alleen worden gebruikt, waarbij de lichtrichting flexibel kan worden aangepast met het geïntegreerde steunstatief en de draaggreep.

De robuuste behuizing van de VEGA LITE COLOUR is gemaakt van een zeer schokbestendig kunststof materiaal, ideaal voor de werkomgeving en omdat de LED's geen warmte produceren, is er geen brandgevaar bij gebruik van de schijnwerper.
Met de twee ingebouwde stopcontacten aan de achterkant kun je gemakkelijk en snel meer lampen of andere apparatuur toevoegen zonder extra bekabeling te gebruiken - snel en eenvoudig.

Kenmerk:

  • Kabel: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
  • Bedrijfsspanning AC: 100-240 V AC 50/60 Hz
  • Stopcontact: 2 x 100-240V AC
  • Maximaal opgenomen vermogen: 45
  • Hoofdlichtbron: 123 LED’s
  • CCT hoofd: 6000
  • CRI hoofd: Ra > 80
  • Lichtstroom Max Main: 5000
  • Bescherming tegen inslag: IK07
  • Bescherming tegen indringen: IP54
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +40 °C
  • Instelbare hoofd CCT: 3 temperaturen 6000-4500-2500 K

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen