SPS OPLAADSYSTEEM 85W

Artikelnummer: 03.6008
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.6008
EAN/GTIN 5708997360088
Nummer fabrikant 03.6008
L-nummer L01030 118

Omschrijving

Omschrijving:

85W-oplader voor de NOVA 10 SPHet 85W-oplaadsysteem maakt deel uit van het nieuwe SCANGRIP POWER SOLUTION-systeem, waarmee u over onbeperkt licht kunt beschikken. Plaats gewoon een nieuwe, volledig opgeladen batterij en werk verder terwijl u een tweede batterij oplaadt. Of monteer de lader gewoon rechtstreeks op de lamp. De geïntegreerde reservebatterij voorkomt op betrouwbare wijze dat de lamp plotseling uitgaat.
// Het SPS 85 W laadsysteem past op de 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK.
/ 3 FEITEN OVER HET SPS-CONCEPT
DUAL SYSTEM 2in1 met verwisselbare accu - werking zowel met accu als met directe aansluiting op het stroomnet. De lader kan direct op de armatuur worden gemonteerd
Geïntegreerde reservebatterij: de armatuur blijft tot 1 uur in bedrijf met 1000 lumen lichtstroom - zonder batterij, zonder netsnoer
IP 67 - Waterdicht en geschikt voor ruwe omgevingen.

Kenmerk:

  • Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Stroomverbruik, max.: 85 W