FLASH 600 - zaklamp

Artikelnummer: 03.5133
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
Producttype Zaklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 03.5133
EAN/GTIN 5708997351338
Nummer fabrikant 03.5133
L-nummer L01030 64

Omschrijving

Omschrijving:

Robuuste en krachtige zaklamp van 600 lumen met boost-functie. FLASH 600 R is de hoogwaardige, robuuste en krachtige draadloze zaklamp voor professionele gebruikers. Met zijn aanzienlijk verhoogde lichtstroom, compact ontwerp en nog meer functies is de zaklamp een trouwe metgezel voor de vakman gedurende de werkdag. De zaklamp is voorzien van een magnetische aan / uit schakelaar met boost functie. Met de boost functie verhoog je de lichtstroom van 300 naar 600 lumen. De boost-functie wordt ingeschakeld door de magnetische, elektronische schakelaar twee seconden ingedrukt te houden. De zaklamp schakelt zichzelf automatisch uit na 60 seconden Met de focusfunctie kan de stralingshoek worden aangepast van 10 ° tot 60 ° - een geconcentreerde, gebundelde lichtkegel voor een wijd verspreid licht. Lichtbereik tot 150 m. De FLASH 600 wordt geleverd met een praktische cliphouder voor de werkriem zodat u deze de hele dag bij u heeft. De behuizing is gemaakt van geanodiseerd aluminium voor een hoge duurzaamheid en biedt een ergonomische en veilige grip. Waterdicht, IP54. SCANGRIP-zaklampen zijn getest volgens de ANSI / NEMA FL1-norm.

Kenmerk:

  • Batterij: 2xC batterijen
  • Batterijspanning: 1,5 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 54
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 65
  • Lichtbron: CREE
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 1000 - 20000
  • Lichtstroom: 300 lm - 600 lm
  • Straalafstand: 150 m
  • Stralingshoek: 10° naar 60°
  • Stroombron: Batterijvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 7 W