TPS 14000 S Combi Combi-dompelpomp

Artikelnummer: 0251400000
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
Artikelnummer 0251400000
EAN/GTIN 4003665502328
Nummer fabrikant 0251400000
L-nummer L01750 140

Omschrijving

Omschrijving:

  • Multifunctioneel te gebruiken als dompelpomp voor schoon en vuil water
  • Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon en vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
  • Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
  • In de schoonwater-modus vlakzuigend tot 1 mm
  • Eenvoudige en comfortabele instelling van de pompvoet in de gewenste functie
  • Dubbel afdichtingssysteem voor bescherming van de pomp bij sterk vervuild water
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking
  • Eenvoudige omschakeling van automatische werking met vlotterschakelaar naar handmatige werking voor het vlak afzuigen
  • Behuizing van slagvaste kunststof
  • Als vuilwaterdompelpomp geschikt voor grove vervuiling tot 20 mm korrelgrootte
  • Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport

    Met:
  • Haaks aansluitstuk met multi-adapter, Vlotterschakelaar

Kenmerk:

  • Afmetingen: 245 x 179 x 360 mm
  • Aantal loopwielen: 1
  • Drukaansluiting: 1 1/2″ binnendraad
  • Gewicht: 7.7 kg
  • Kabellengte: 10 m
  • Max. druk: 0.85 bar
  • Max. dompeldiepte: 7 m
  • Max. opvoerhoogte: 8.5 m
  • Max. opvoercapaciteit: 14000 l/h
  • Max. korrelmaat tot: 20 mm
  • Opgenomen vermogen: 770 W
  • Pompbehuizing: Kunststof
  • Beschermingsklasse IP: IP X8