Schuifmaat op zak ss chr 1/20mm+1/128″ 150x40mm

Artikelnummer: 0189501
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0189501
EAN/GTIN 4029713200442
Nummer fabrikant 0189501

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • ISO 13385
  • Binnenste kruispunten
  • Lage Master-schaal
  • Vierweg-meting
  • Inclusief draadtafel

Omschrijving:

Zakmaat van roestvrij staal, afleesgedeelten mat verchroomd, aflezing 0,05mm en 1/128 inch, met borgschroef aan bovenzijde, met kruispunten, hoofdverdeling omlaag, maakt 4-voudige meting mogelijk, incl. schroefdraadtabel aan achterzijde, de dieptemeter is rechthoekig. Standaard verpakking: imitatieleren etui

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650