• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Functionele onderbroek CROSSOVER Alta, Heren, marine, Maat M

Artikelnummer: 00572-350-01 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 00572-350-01 M
EAN/GTIN 5708628002714
Nummer fabrikant 00572-350-01 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • COOLMAX® zorgt voor effectief vochttransport, houdt het lichaam droog en voorkomt koeling
  • Perfect als basislaag
  • Snel drogen - belangrijk om te voorkomen dat het lichaam afkoelt
  • Elastisch materiaal van de Broekopening
  • dat zich aan het lichaam aanpast

Kenmerk:

  • COOLMAX® is een lichtgewicht, zacht en elastisch, enkellaags materiaal van de meter
  • Vochttransport
  • Sneldrogend
  • Met opening aan de voorkant
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester (COOLMAX® PRO)
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 190 g/m²
  • ribgebreide stof.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan