• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Wintervest ORIGINALS Sölden, Unisex, marine, Maat 2XL

Artikelnummer: 00554-620-01 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 00554-620-01 2XL
EAN/GTIN 5708628039802
Nummer fabrikant 00554-620-01 2XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bearnylon® is een waterafstotend en zeer duurzaam materiaal
  • Voering van fontbont
  • Mobiele telefoon en pennenvak
  • Gemakkelijke toegang tot de inhoud van de tas dankzij het speciale ontwerp van de voorzakken
  • twee binnenzakken - die met een ritssluiting

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Voering van fontbont
  • Ritssluiting over de hele lengte
  • Borstzak met klep
  • Borstzak voor mobiele telefoons met verstelbare flap
  • Penzakken
  • Voorzakken - twee open en twee met klep en drukknoop
  • Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenband
  • Samenstelling van de stof: 52% katoen/48% nylon
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan