Wat zijn voor u de voordelen van gereedschapsinlays van hardschuim of schuim?

Hoeveel tijd verspilt u dagelijks aan het zoeken naar gereedschap? Rommelige lades en ongestructureerde werkplekken kunnen de productiviteit flink verlagen.

Dat is verleden tijd met de slimme gereedschapsinlays van Hoffmann Group. Met de eForm-configurator maakt u eenvoudig gepersonaliseerde inlays, zodat elk gereedschap zijn vaste plek heeft, en dat bespaart tijd, kosten en frustratie.

Waarom kiezen voor eForm?

  • Minder zoektijd, meer efficiëntie in werkprocessen
  • 3D-variant voor exacte dieptepasvorm of 2D-variant als voordeliger alternatief
  • Geen onnodige dubbele aankopen meer
  • Beter overzicht, sneller instellen en gemakkelijker voor nieuwe medewerkers
  • Gereedschap blijft langer in topconditie dankzij optimale bescherming

Werk sneller, slimmer en georganiseerder! Meer weten? Neem contact met ons op!

Nog meer voordelen voor u:

Met gebruik van lade interieurs voor gereedschap, heeft u de volgende voordelen:

  • Kortere zoektijden: elk arbeidsmiddel is duidelijk gemarkeerd en gelabeld; heeft een vaste plek en is daar altijd te vinden
  • Optimaal gebruik van gereedschappen: dubbele gereedschappen worden vermeden en vervangingstijden voor defecte of verouderde gereedschappen worden verkort
  • Efficiëntere productieprocessen: verkorte insteltijden en snelle training van nieuwe medewerkers helpen bij procesoptimalisatie
  • Langere levensduur: optimale bescherming bij het opbergen van gereedschap voorkomt beschadigingen en defecten
  • Minder stilstand: bescherming van uw medewerkers tegen gezondheidsproblemen door optimale organisatie van de werkplek (ergonomie).

Wat zijn precies gereedschapsinlays van hardschuim of inlays van schuim?

Alleen met de juiste gereedschapsinlays voor uw gereedschapswagens, gereedschapskasten en onder andere werkbanken, geeft uw organisatiesysteem u de volgende voordelen:

  • Materiaal
    Het hoogwaardige polyethyleenschuim (ook kort PE-schuim) wordt geschuimd zonder chemische blaasmiddelen met alleen CO². Het is zeer licht, fijnporig, waterafstotend, oliebestendig en heeft een lange levensduur.

  • Kleuren
    Een toplaag van antraciet en een contrasterende kleur eronder duiden direct op ontbrekend gereedschap of gereedschap dat in gebruik is.

  • Dikte en formaten
    Voor het vullen van lades voor gereedschapswagens, een gereedschapskast, een werkbank of een shadowboard met één of meerdere gereedschapsinlays zijn verschillende schuimdiktes en -formaten beschikbaar.

  • Schoonmaak
    Gereedschapsinlays van hardschuim of schuimstof zijn eenvoudig te reinigen. Gewoon met een zachte handborstel in een neutraal sopje uitwassen, daarna onder stromend water afspoelen en laten drogen.

  • Elektrostatische ontlading (ESD)
    Speciaal elektrostatisch dissipatief schuim is beschikbaar voor de opslag en organiseren van gereedschappen die nodig zijn voor het werken met gevoelige componenten.

Voor welk type werkplek zijn gereedschapsinlays van hardschuim of inlays van schuim beschikbaar?

Werkplaatswagen of gereedschapswagen inlays

Geschikt voor werkplaatswagens of gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en een ladegrootte van 500 x 400 mm (B x D). Afhankelijk van de grootte kunnen tussen de 1 en maximaal 4 inlays worden gebruikt.

Gereedschapskast inlays

Geschikt voor gereedschapskasten met alle lade afmetingen van 612 x 598 mm (B x D). Afhankelijk van de grootte kunnen tussen de 1 en maximaal 3 inlays worden gebruikt.

Werkbankinlays

Geschikt voor alle werkbanken met een bruikbare ladediepte van 612 mm. Afhankelijk van de grootte kunnen tussen de 1 en maximaal 4 inlays worden gebruikt.

Shadowboardinlay

Geschikt voor shadowboard met een afmeting van 383 x 115 mm of 383 x 176 mm of 400 x 250 mm of 500 x 250 mm (B x D). Afhankelijk van de maat kunnen tussen 1 en 2 inlays worden gebruikt.

De online configurator

Configureer uw gereedschapsinlays individueel op maat, volgens uw eisen en passend voor uw gereedschap!

Met de eForm online configurator kunt u eenvoudig, intuïtief en overzichtelijk uw gereedschapsinvoegingen maken volgens uw ideeën. Ook mogelijk in kleine aantallen of als enkel stuk. Maak zelf aangepaste gereedschapsinlays.

Naar de online configurator


Heeft u vragen? Wilt u advies?

Met de Hoffmann Group krijgt u alles uit één hand:

  • Wij ondersteunen u bij het optimaliseren van uw werkplek
  • Voorzien u van de juiste gereedschapsinlays van hardschuim of schuim

Nu contact opnemen

Verdere informatie

Maximale flexibiliteit en orde met GARANT GridLine

De bedrijfsuitrusting van de GARANT GridLine-serie maakt een breed scala aan combinatie- en uitbreidingsmogelijkheden mogelijk, op basis van het modulaire principe dankzij een uniform raster. Dit betekent dat alle gereedschapsinlays en scheidingsmaterialen passen in alle producten uit de serie, of dit nu gaat om gereedschapswagens, werkbanken of gereedschapskasten. Dit maakt flexibele uitwisseling en aanvulling mogelijk, om nog maar te zwijgen van planningszekerheid en kostenbesparingen.

Maak zelf gereedschapsinlays

Ontwerp uw eigen gereedschapsinlays van hardschuim of schuim met de eForm online configurator. Snel, intuïtief en individueel.

Individuele werkbladen

Ontwerp uw werkbladen volgens uw ideeën. Met onze eShape online configurator kunnen uitsparingen of kabelopeningen eenvoudig worden gepland en geïmplementeerd. Uw werkblad kan na levering direct worden gemonteerd en gebruikt.